Learn More
Cytiva Whatman™ Unifo Spritzenfilter ,0.45 μm PES
Whatman Uniflo Spritzenfilter sind Einwegfiltereinheiten, die für ein reines Filtrat von kleinen Volumina bis 100 ml entwickelt wurden. Sie sind in einer Vielzahl von Membranoptionen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse erhältlich und bieten sterile und nicht-sterile Optionen.
Marke: Cytiva 9914-2504
160.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.21600kg
Beschreibung
Whatman Uniflo Spritzenfilter – konsistente Leistung, maximaler Wert
Whatman Uniflo Spritzenfilter sind Einwegfiltereinheiten, die für ein reines Filtrat von kleinen Volumina bis 100 ml entwickelt wurden und erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz verbinden. Sie sind in einer Vielzahl von Membranoptionen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse erhältlich. Uniflo Filter sind einzeln mit Tintenstrahldruckern bedruckt, um die Filteridentifizierung zu erleichtern. Sie werden in sauberen, wiederverschließbaren, wiederverwertbaren Kunststoffbehältern verpackt, um den Lagerraum im Labor zu optimieren.
- 13 oder 25 mm Durchmesser
- Porengrößen von 0.2 μm, 0.22 μm oder 0.45 μm
- Steril oder nicht steril
- Individueller Druck auf dem Filter zur einfachen Identifizierung
- Verpackung platzsparend auf dem Arbeitstisch
Spezifikation
PES | |
Steril | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Stecker | |
45/Packung |
0,45 μm | |
0,65 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
67.5 psi | |
25 mm |