missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Schweißerschutz-Kit

Artikelnummer. 15719877
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe: 8,25 x 11,05 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15719877 Größe: 8,25 x 11,05 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15719877 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000103877

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der 3M™ Schweißerschutz-Kit ist ein Ersatzkit, der eine UK-Linse enthält.

  • Ersatz-Schweißerschutz-Kit mit UK-Linse
  • Zur Verwendung mit 3M™ Helmen, HT-748
  • 3M™ Originalzubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) 3M™ Helme, HT-748
Enthält UK-Linse
Produkttyp Schweißerschutz-Kit
Größe (metrisch) 8.25 x 11.05 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.