missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems Weighing Boats
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
20 Boxen
30 Boxen
Beschreibung
- Made from high quality food grade PS
- Manufactured in a class 8 cleanroom, packed in a class 7 cleanroom
- Sterile and non-sterile options available
- Available from stock
- Fast delivery worldwide
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.7 oz. |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Bodenform | Flat |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | Polystyrene |
| Form | Boat |
| Sterilität | Nicht steril |
| Typ | Weighing Boat |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur