missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Watson-Marlow Fortlaufende dünnwandige Biopharm Schläuche – Pumpsil

Sehr gute Fließstabilität für präzises Dispensieren

Marke:  Watson-Marlow 913.A016.016

Additional Details : Gewicht : 0.40500kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12188121

  • 380.21 CHF / 15 Meter


Voraussichtliches Versanddatum: 04-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sehr gute Fließstabilität für präzises Dispensieren

  • Platinvernetzte Silikonschläuche
  • Ohne Bestandteile tierischen Ursprungs (ADCF)
  • Chargenrückverfolgung dank Laserprägung
  • Nachträglich vernetzt, um ein Austreten auswaschbarer Stoffe zu verhindern
  • Hergestellt in einer Produktionsstätte, die ausschließlich Schläuche herstellt
  • Farbe/Transparenz: Lichtdurchlässig
  • Spallation: Gering
  • Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
  • Erhältlich in dreißig verschiedenen Bohrungsgrößen, fünf Wandstärken und drei Spulenlängen, einschließlich Großrollen
  • Lieferung in Längen zu 50 ft. (15 m)

Certifications

Zertifizierung gemäß USP Klasse VI, FDA-Verordnung 21 CFR177.2600 für den Kontakt mit Lebensmitteln sowie ISO 10993-Zertifizierung. Europäisches Arzneibuch 3.1.9.

Spezifikation

Spezifikation

Durchscheinend
1.6 mm
Pumpenschlauch
0.15 – 110 ml/min
80 °C
Platinbehandeltes Silikon
-20°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate