missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testo™ Wasserfeste Lebensmittelsonde
Click to view available options
Länge (metrisch):
1,5 m
Beschreibung
- Thermoelement Typ T für schnelle Messungen in Lebensmitteln
- Wärmebeständiges Sondenkabel, für eine Verwendung bis zu +200 °C geeignet
- Messbereich: -50 bis + 350 °C
- Aus Edelstahl, mit Teflonkabel
Spezifikation
Spezifikation
| IP-Schutzart | IP 67 |
| Material | Edelstahl mit Teflon-Kabel |
| Genauigkeit | ±0,2 °C (-20 bis +70 °C), Klasse 1 (gemäß Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 bis +350 °C [Typ T]) |
| Reaktionszeit | 7 s |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50°bis +350 °C |
| Länge (metrisch) | 1,5 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur