missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ VXR Basic
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16278101 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16278101

Marke: IKA™ 0002819003

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Optoelektronisch gesteuerter kleiner Schüttler mit einem sehr großem Drehzahlbereich von 0 bis 2200 U/min.

  • Geeignet für den Dauerbetrieb
  • Neues Design und verbessertes Antriebssystem
  • Kreisförmige Schüttelbewegungen
  • Gute Aufrechterhaltung langsamer Geschwindigkeiten
  • Die Aufsätze sind austauschbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Tragkraft (metrisch) 2 kg
Drehzahlbereich 0 to 2200 rpm
Elektrische Anforderungen 100/120 V, 220/240 V, 50/60 Hz, 45 W
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Produkttyp Orbitalschüttler
Steckertyp CH-Stecker
Abmessungen (L x B x H) 247 x 157 x 130 mm
Gewicht (metrisch) 6.1 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt