missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Vortex 3
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16208131 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16208131

Marke: IKA™ 0003340003

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Vortex Schüttler ist geeignet für Kurzzeitbetrieb (Touchfunktion), der durch Drücken des Aufsatzes aktiviert wird, oder Dauerbetrieb.

  • Großer Geschwindigkeitsbereich, stufenlos verstellbar
  • Verschiedene Anwendungen dank 3 austauschbarer Zubehörteile und 7 Einsätze (z. B. Eppendorf Tube, Erlenmeyerkolben 250 ml usw.), bitte separat bestellen
  • Die Zubehörteile rasten sicher in jeder Position in das Gerät ein
  • Spezielle Gurte (VG 3.36, Seite 51) gewährleisten einfache Handhabung von runden Kolben/Erlenmeyerkolben
  • Robustes Metall-Zinkdruckgussgehäuse
  • Kompaktes Design
  • Kurzzeitbetrieb durch Drücken des Aufsatzes (Touchfunktion)
  • Stabil bei hohen Geschwindigkeiten dank der Spezialfüße (Basis aus Silikon mit sehr hoher Schwingungsdämpfung)
  • Exzentrisches Kugellager
  • Geeignet für Dauerbetrieb mit geringer Aufwärmung dank der Eigenbelüftung des Motors
  • Schüttelbewegung: orbital
  • Schüttelamplitude: 4 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Drehzahlbereich 0 to 2500 rpm
Spannung 100/115 V, 200/240 V
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Wirkleistung 60 W
Produkttyp Orbital Vortex Shaker
Steckertyp CH-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 149 x 127 x 136 mm
Gewicht (metrisch) 4.5 kg
Beschreibung VORTEX 3
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt