missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Schüttler Vortex 2
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16228611 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16228611

Marke: IKA™ 0025001609

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vortex-Schüttler, geeignet für den Touch-Betrieb oder Dauerbetrieb.

  • Touch-Funktion
  • Geeignet für Dauerbetrieb (geringe Wärme durch Belüftung des Motors)
  • Stabiler Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten durch Silikonfüße
  • Stufenlos verstellbarer Geschwindigkeitsbereich
  • Aufgrund von 3 austauschbaren Aufsätzen und 7 Einsätzen (z. B. Eppendorf-Röhrchen, Mikrotiterplatten, Erlenmeyerkolben 250 ml usw.) sind verschiedene Anwendungen möglich, die separat bestellt werden müssen
  • Die Zubehörteile rasten sicher in jeder Position in das Gerät ein
  • Spezielle Gurte (VG 3.36) gewährleisten einfache Handhabung von runden Kolben/Erlenmeyerkolben
  • Robustes Gehäuse aus Metalldruckguss
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Orbit 4 mm
Drehzahlbereich 500 bis 2500 U/min
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 60 W
Steckertyp CH-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 138 x 120 x 140 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt