missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labnet™ Vortemp™ 1550 Shaking Incubator

Artikelnummer. 11422137
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
18x 15 ml- oder 8x 50 ml-Röhrchen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen
11422137 18x 15 ml- oder 8x 50 ml-Röhrchen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11422137 Lieferant Labnet™ Lieferanten-Nr. S2050A230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4103.02 CHF
    2996.45 CHF / 1 Stück
    Sparen 1106.57 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vortemp™ 1550 Shaking Incubator - Complete with racks for 50 mL and 15 mL tubes, 230V.

  • Interchangeable and Adjustable Platforms
    • Designed for simultaneous heating and mixing of small samples, the VorTemp™ 1550 shaking incubators are supplied with interchangeable platforms for standard 15 mL and 50 mL conical tubes.
    • Maximum capacity is 8 x 50 mL or 18 x 15 mL.
    • Temperature in the VorTemp™ 1550 is adjustable over a broad range, making the unit useful for a variety of applications, including bacterial cultures and digestions.
    • Mechanical convection provides a uniform and stable environment within the chamber.
    • The VorTemp™ 1550 may also be used in the cold room for sub-ambient applications.
    • Shake and incubate samples simultaneously
    • Intelligent, digital control
  • Microprocessor Controlled Parameters
    • Shaking speed as well as acceleration rates are adjustable.
    • Acceleration can be set to three different levels to protect delicate samples.
    • A microprocessor controls all parameters including temperature and timed operation.
    • Self diagnostic software continuously monitors the unit for proper temperature and shaking speed, alerting the user to any errors.
    • Heating and shaking are controlled by feedback loops which precisely maintain chosen parameters, independent of load or voltage fluctuations.
    • The sturdy construction of the VorTemp™ 1550 gives it stability during high speed shaking.
    • The chamber is insulated to maintain temperature and reduce operating noise.

Spezifikation

Orbit 3 mm
Drehzahlbereich 200 bis 950 U/min
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 5°C bis 99°C
Aufnahmevermögen 18x 15 ml- oder 8x 50 ml-Röhrchen
Temperaturgenauigkeit ±0.5°C
Abmessungen (L x B x H) 26 x 31 x 31 cm (10.2 x 12.2 x 12.2 in.)
Zeitschaltbereich 1 to 99 min. or Continuous
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.