missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit Graduierung und Einzelzertifikat
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ graduierte Pipette mit Einzelzertifikat ist ideal zum Abmessen und Transferieren verschiedener Flüssigkeitsmengen.
19.95 CHF - 38.70 CHF
Spezifikation
Material | Kalknatronglas |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 835 |
Klasse | AS |
Einwegprodukt | Nein |
Autoklavierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15559411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/A/5 |
1 ml | 0.01 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15569411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/B/5 |
2 ml | 0.02 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15579411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/C/5 |
5 ml | 0.05 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15589411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/D/5 |
10 ml | 0.10 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15599411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/E/5 |
25 ml | 0.10 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Gesamtabgabe
- Konformität bestätigt
- Nullwert oben
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Mit Ringmarkierungen
- Kein Durchblasen
- Mit Einzelzertifikat
Spezifikation
Kalknatronglas | |
AS | |
Ja |
EN ISO 835 | |
Nein |