Learn More
Thermo Scientific™ Vitek™ QC-Sets
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Qualitätskontrollorganismen erhalten Sie leistungsstarke Produkte und reproduzierbare klinische Testergebnisse sowie eine konsistente mikrobiologische Evaluierung von Arzneimitteln und Lebensmitteln. Thermo Scientific™ Vitek™ QK-Sets beinhalten ein gebrauchsfertiges Set an QK-Organismen im Culti-Loops Format: Das sind gebrauchsfertige, bakteriologische Einmal-Impfösen, die stabilisierte, lebensfähige Mikroorganismen in einer einzigartigen Gelmatrix enthalten.
Mit den Qualitätskontrollorganismen von Thermo Scientific erhalten Sie zuverlässige Qualitätsergebnisse, die auf 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung und Verpackung von kontrollierten Mikroorganismen basieren.
Anwenderfreundlichkeit
- Sparen Sie Zeit und unnötige Kosten für Laborressourcen mit einer Impföse für die direkte Beimpfungsmethode, die keine Rehydrierung erfordert.
Leistungsverhalten
- Verbesserte Lebensfähigkeit und Wiederfindung mit firmeneigenen Gel-konservierten Organismen.
Wert
- Konsolidieren Sie Bestellzeit und Transportkosten und beziehen Sie Ihre hochwertigen Kulturmedien und Qualitätskontrollorganismen von einem einzigen Zulieferer.
Zuverlässigkeit
- Erzielen Sie lückenlose Rückverfolgbarkeit mit ATCC™ Licensed Derivative Stämmen.
Effizienz
- Ermöglichen Sie eine präzise und praktische Dokumentation mit abziehbaren und übertragbaren Etiketten.
Sicherheit
- Senken Sie das Kontaminations- und Infektionsrisiko, indem die Handhabung von Mikroorganismen wegfällt.
- Mehr als 600 Qualitätskontrollorganismen, einschließlich praktischer Sets für häufig verwendete Nachweissysteme
- ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert
- Teilnehmer am ATCC™ Licensed Derivative Programm
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
* Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative™, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative™ und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC™. Thermo Fisher Scientific hat die Lizenz zur Verwendung dieser Warenzeichen und zum Verkauf von Produkten, die aus ATCC™ Kulturen gewonnen wurden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | Vitek™ Neiss/Haem ID Card (NHI) QK-Set/6 |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttyp | CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle |
| Klasse des Zielorganismus | Organismen-Sets |
| Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
| Menge | 5 Impfösen/Packung |
| Spezies | Aggregatibacter aphrophilus, Haemophilus influenzae Typ A, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria lactamica, Neisseria meningitidise Serumgruppe C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.