missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Dichtungs-Kits für Pipetten der Marke MLA™
Click to view available options
Volumen (metrisch):
121 bis 200 μl
201 bis 350 μl
31 bis 120 μl
351 bis 1000 μl
5 bis 30 μl
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Jedes Kit enthält Dichtungen und Anleitungen
Bestellinformation
Schmiermittel separat erhältlich (Teile-N. r22-146-318)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Pipettes |
| Material | Plastic |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 30 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 5 bis 30 μl MLA™ D-Tipper™, Präzisions- und Zweihub-Pipette |
| Enthält | Schmiermittel, Dichtungen und Anweisungen |
| Menge | Je 1 |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur