missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitritex™ BioClean Nano 4™ Unsterile Nitrilhandschuhe, ISO-Klasse 4

Artikelnummer. 15298258
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15298258 Groß 1000 Stück
15208268 Extragroß 1000 Stück
15218268 2 Extragroß 1000 Stück
15268258 Extraklein 1000 Stück
15278258 Klein 1000 Stück
15288258 Mittel 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15298258 Lieferant Nitritex™ Lieferanten-Nr. NAN4L

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit texturierten Fingern für besseren Halt. Nitritex™ BioClean Nano 4™ unsterile Nitrilhandschuhe, ISO-Klasse 4, sind beschleunigerfrei, latexfrei, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und eignen sich für den Einsatz in elektrisch empfindlichen Arbeitsbereichen.

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Texturierte Finger für besseren Halt
  • Pulver-, Schwefel-, Latex- und beschleunigerfrei
  • Hervorragende antistatische Eigenschaften
  • Besonders geringe Partikelzahl: < 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, (EG)1935/2004 und (EG)2023/ 2006
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Güte Kategorie 3 – PSA-Richtlinie 89/686/EWG
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe Groß
Sterilität Unsteril
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrisch empfindliche Arbeitsbereiche
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Menge Je 1000
Beständig gegen Ein umfangreiches Sortiment an Chemikalien
Serie BioClean Nano 4
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 105 mm ± 5 Handfläche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.