missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ BioClean Nano 4™ Unsterile Nitrilhandschuhe, ISO-Klasse 4
Beschreibung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Texturierte Finger für besseren Halt
- Pulver-, Schwefel-, Latex- und beschleunigerfrei
- Hervorragende antistatische Eigenschaften
- Besonders geringe Partikelzahl: < 800
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, (EG)1935/2004 und (EG)2023/ 2006 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
| Güte | Kategorie 3 – PSA-Richtlinie 89/686/EWG |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | Extragroß |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?