missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Sichtfenster und Innenbeleuchtung

Artikelnummer. 16454129 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern ED 260 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 230 V
BINDER Kammern ED 56 Trocken- und Heizkammern mit Schwerkraftkonvektion, 230 V
BINDER Kammern ED 720 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 400 V
BINDER Kammern FD 23 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V
BINDER Kammern FD 260 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V
BINDER Kammern FD 56 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V
BINDER Kammern FD 720 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 400 V
BINDER Kammern FED 260 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 230 V
BINDER Kammern FED 400 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 400 V
BINDER Kammern FED 56 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16454129

Marke: BINDER™ 80121239

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Sichtfenster und Innenbeleuchtung sind für die Verwendung mit verschiedenen BINDER™ Trocknungs- und Heizkammern vorgesehen.Das isolierte Sichtfenster und die Innenbeleuchtung ermöglichen die Beobachtung ohne Beeinträchtigung der inneren Bedingungen.

  • Sichtfenster mit dreifach isolierendem Glas in Tür(en)
  • Innenbeleuchtung mit 15 oder 30 W, je nach Modell

Spezifikation

Beschreibung Sichtfenster und Innenbeleuchtung – optionales 400 V-Modell, Sichtfenster in jeder Tür, 290 x 470 mm und 30 W-Innenbeleuchtung
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern FED 400 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 400 V
Typ Sichtfenster und Innenbeleuchtung
Isolierung Dreifach-Isolierglas
Breite (metrisch) 290 mm
Höhe (metrisch) 470 mm
Wirkleistung 30 W
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt