missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Videomikroskop OIV 255
The comprehensive digital solution for increased working comfort when carrying out continuous monitoring work in industry.
Marke: Kern Sohn OIV 255
Additional Details : Gewicht : 5.17400kg
Beschreibung
- Das Kern OIV 255 ist ein Videomikroskop, welches zur Optimierung der digitalen Stereomikroskopie konstruiert wurde. Unsere durchdachte Komplettlösung axialer Optik ermöglicht die direkte und unkomplizierte Darstellung Ihrer Proben am Bildschirm
- Die im Standard enthaltene LED-Auflichtbeleuchtung (Ring) gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
- Gepaart mit der großen Arbeitsfläche ist die Erfassung von Objekten am Bildschirm ideal zur Beobachtung, Analyse und Dokumentation im industriellen Bereich geeignet
- Die hervorragende Optik ermöglicht eine durchgehend scharfe Bildführung innerhalb des gesamten Zoomspektrums von 0,7x-5x
- Die 2.0 Megapixel starke Kamera des okularlosen Mikroskops bietet, dank HDMI-Ausgang, eine reibungslose Livebeobachtung Ihrer Proben über den HD-Monitor. Zudem gestatten die intuitiv zu bedienende Software, der USB-Stick sowie die USB-Maus, welche feste Bestandteile des Lieferumfangs sind, eine einfache digitale Bearbeitung und Speicherung Ihrer Ergebnisse
- Das OIV 255 gewährleistet softwaregesteuerte Bild- und Videoaufnahmen mit zusätzlichen und umfangreichen Messfunktionen
- Eine Staubschutzhaube sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
Spezifikation
Video Microscope | |
Image and video recording and measurements software function | |
29.8 to 4.2 mm | |
2 MP | |
230 V |
HDMI (60 FPS) | |
LED | |
0.7X to 5X | |
CMOS 1/2 in. |