missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Die 96-Well Farbstoff-Kalibrierplatte (VIC™) dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit einem standardmäßigen 96-Well-Block.
- Die Farbstoffkalibrierung sollte nach dem Lampenwechsel durchgeführt werden.
- Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 96-Well Farbstoff-Kalibrierplatte |
| Inhalt und Lagerung | Bei –20 °C ± 5 °C lagern |
| Kalibrierter Farbstoff | VIC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Produkttyp | Farbstoff-Kalibrierungsplatte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Menge | Je 1 |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?