missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Vertigo Black PU C&G 1 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Beschreibung
- Strickhandschuh aus 100 % schwarzem Polyamid
- Schwarze Polyurethanbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
- Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
- Das Polyamid und seine Polyurethan-Beschichtung bieten eine gute Abrieb- und Reißfestigkeit
- Die Polyamid-Faser neigt nicht zu Pilling und eignet sich für Präzisionsarbeiten
- Die Handschuhe sind zertifiziert silikonfrei und eignen sich daher für Lackierumgebungen
- Die dunkle Farbe macht ihn weniger schmutzempfindlich und sorgt so für eine längere Lebensdauer
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 Grundnorm, EN 388-2016 Mechanische Gefahren |
Beschreibung | 13 Gauge |
Coating Material | Polyamid/Polyurethan |
Farbe | Schwarz |
Größe | 6 |
Länge (metrisch) | 25 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'