missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Septa, Pre-Slit

Artikelnummer. 31744388
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Black
Blue
Septum:
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
Menge:
100 Pk.
1000 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Septum Menge unitSize
31744388 Blue PTFE/Silicone 100 Pk. 100 Stück
31747078 Blue PTFE/Silicone 1000 Pk. 1000 Stück
31743300 Black PTFE/Silicone 100 Pk. 100 Stück
31748819 Black PTFE/Silicone 1000 Pk. 1000 Stück
31747080 Blue PTFE/Rubber 100 Pk. 100 Stück
31741749 Blue PTFE/Rubber 1000 Pk. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31744388 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0897212
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.

  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Blue
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Vorgeschlitzt Yes
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.