missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Septa, No Slit

Artikelnummer. 31744167
Ansicht ändern
Click to view available options
Septum:
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Farbe:
Black
Blue
Menge:
100 Pk.
1000 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Farbe Menge unitSize
31744167 PTFE/Rubber Blue 100 Pk. 100 Stück
31748342 PTFE/Rubber Blue 1000 Pk. 1000 Stück
31744539 PTFE/Silicone Blue 100 Pk. 100 Stück
31743469 PTFE/Silicone Blue 1000 Pk. 1000 Stück
31743749 PTFE/Silicone Black 100 Pk. 100 Stück
31748935 PTFE/Silicone Black 1000 Pk. 1000 Stück
31748695 PTFE/Silicone/PTFE Blue 100 Pk. 100 Stück
31743240 PTFE/Silicone/PTFE Blue 1000 Pk. 1000 Stück
31743048 PTFE/Silicone/PTFE Black 100 Pk. 100 Stück
31748706 PTFE/Silicone/PTFE Black 1000 Pk. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31744167 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0894212
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.

  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Blue
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Rubber
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.