missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Bonded-In Septa, No Slit

Artikelnummer. 31743273
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Black
Blue
Green
Natural
Red
Menge:
100 Pk.
1000 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge unitSize
31743273 Red 100 Pk. 100 Stück
31742784 Red 1000 Pk. 1000 Stück
31745115 Blue 100 Pk. 100 Stück
31744570 Blue 1000 Pk. 1000 Stück
31741913 Green 100 Pk. 100 Stück
31748357 Green 1000 Pk. 1000 Stück
31745914 Natural 100 Pk. -
31741812 Natural 1000 Pk. 1000 Stück
31748263 Black 100 Pk. 100 Stück
31745307 Black 1000 Pk. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31743273 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0895112B
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.

  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Red
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.