missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Vasco™ puderfreie und hautverträgliche Untersuchungshandschuhe aus Naturlatex
Click to view available options
Größe:
S
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Nicht sterile Untersuchungshandschuhe aus hochelastischem Naturlatex
- Puderfrei
- Mit synthetischem Futter für einfaches Anziehen
- Frei von Thiuram
- Beidhändige Passform
- Rollrand
- Mikroaufgeraute Oberfläche
- Ausgezeichnetes Tastgefühl und gute Griffigkeit
- AQL 1.5 (Dichtheit)
- Geprüft gemäß ASTM 1671-07 (virale Penetration) und EN 473-3
- Nach DIN EN 455
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | PSA-Kategorie III |
| Farbcode | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Mikrorau |
| Latex Free | Nein |
| Material | Latex |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |
| Größe | S |
| Dicke (metrisch) | ≥ 0,08 mm |
| Fingerhandschuh | Texturiert |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur