missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Varioshake VS 8 B Shaker with SEV 1011 and SEV 5934/2 Plug

Artikelnummer. 16699405
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
SEV-1011- und SEV-5934/2-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
16699405 SEV-1011- und SEV-5934/2-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16699405 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003138
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schüttler mit bidirektionaler Bewegung, hochbelastbar, geräuscharm, kompakte Bauweise

  • Shaking frequency display and setting digitally via LC display, in steps of 1.0 rpm, gentle start-up
  • Setpoint/actual values and shaking frequency displayed on two LC displays
  • User-friendly microprocessor technology
  • Membrane keyboard with distinctive symbols
  • Timer adjustable from 1 min. up to 99:59 hours or continuous operation
  • Optional RS 232 interface on request
  • Shaking table made of anodized aluminum with four plastic pins
  • Drive by an overload-protected AC motor
  • Compact, low-wear mechanism with mass balancing for a secure stand
  • Constant speed, independent of load
  • Excellent for continuous use
  • Outer housing made of electrolytically galvanized sheet steel, powder-coated
  • Technical Features:
    • Ambient temperature range: 10 to 50 °C
    • Power consumption max: 0.07 kW
    • Shaking amplitude: 20 mm
    • Shaking frequency: 20 to 300 1/min
    • Load max: 8 kg
    • Overall dimensions (W x D x H): 350 x 355 x 160 mm
    • Power plug: power cord with plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
    • Power supply: 230 V, 50/60 Hz
    • Spezifikation

      Drehzahlbereich 20 bis 300 min-1
      Spannung 230 V
      Steckertyp SEV-1011- und SEV-5934/2-Stecker
      Frequenz 50/60 Hz
      Name des Produkts
      Wählen Sie ein Thema

      Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.