missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ Varioshake VS 15 B Shaker with SEV 1011 and SEV 5934/2 Plug
Beschreibung
- Ambient temperature range: 10 to 50 °C
- Power consumption max: 0.07 kW
- Shaking amplitude: 30 mm
- Shaking frequency: 20 to 300 1/min
- Load max: 15 kg
- Overall dimensions (W x D x H): 480 x 487 x 160 mm
- Power plug: power cord with plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
- Power supply: 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 20 bis 300 min-1 |
| Spannung | 230 V |
| Steckertyp | SEV-1011- und SEV-5934/2-Stecker |
| Frequenz | 50/60 Hz |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?