missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Variocool VC 3000 W Circulation Chiller with SEV 1011 and SEV 5934/2 Plug and Integrated Heater
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16833700
Click to view available options
Max. Druck:
3,2 bar
4,8 bar
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16833700

Marke: Lauda™ L000745

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Umwälzkühler mit integrierter Heizung

  • Colored TFT display for simultaneous indication of actual and set values, graphic illustration of the temperature profile
  • Clear text menu navigation
  • Six selectable languages: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Easy input via cursor and soft keys
  • Fully electronic continuous controller with PID action
  • Electronic level indication and low level alarm
  • Powerful pressure pump USB interface as standard
    • Upgradeable with interface module (analogue, contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Remote fault indication through floating contact
  • Integrated programmer with max. 150 segments, splitable in five programs
  • Adjustable bypass for pressure limiting
  • Filler opening on top, drain tap on backside
  • SmartCool system for energy saving digital cooling management including compressor on-off control
  • Operates with non flammable liquids (water, water/glycol)
  • Condenser cooling water
  • Technical Features:
    • Working temperature range: -20 to 80 °C
    • Ambient temperature range: 5 to 40 °C
    • Temperature stability: 0.05 ± K
    • Heater power max: 1.5 kW
    • Power consumption max: 2.6 kW
    • Pump flow rate pressure max: 37 L/min
    • In/outlet connection thread (outside): G 3/4
    • Pressure adjustment: bypass
    • Filling volume max: 33 L
    • Water cooling connection thread (outside): 3/4 in.
    • Recommended cooling water temperature: 15 °C
    • Cooling water flow rate: 7.5 L/min
    • Pressure difference cooling water min: 3 bar
    • Maximal pressure cooling water: 10 bar
    • Power supply: 230 V, 50 Hz
    • Power plug: power cord with plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
    • Standard accessory:
      • Two nipples 3/4 in. with screw cap G 3/4 for pump connectors, two nipples 1/2 in. with screw cap G 3/4 for cooling water
  • Spezifikation

    Temperaturbereich -20°C to +80°C
    Max. Druck 3,2 bar
    Spannung 230 V
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt