missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Chemiepumpeneinheit, PC 3001 VARIO select
Beschreibung
- VACUU·SELECT Die Steuerung erkennt das Sieden des Lösungsmittels und passt automatisch die Motordrehzahl der Pumpe an, um die Prozesskontrolle für die Lösungsmittelverdampfung aufrechtzuerhalten.
- Vereinfachte Laborarbeit durch die grafische Benutzeroberfläche und vordefinierte Anwendungen
- Verkürzte Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und kontinuierliche Optimierung der Vakuumwerte
- Kompakt und leistungsstark; hervorragende Leistung selbst bei kontinuierlichem Kondensatablass
- Extrem niedriger Energieverbrauch, effiziente Lösungsmittelrückgewinnung und ölfrei für einen umweltfreundlichen Betrieb
- Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
- VARIO Motordrehzahlregelung für außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
- Der Glas-Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung, dass Partikel und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe gelangen, wodurch Schäden verhindert und die Lebensdauer der Pumpe verlängert wird
- Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, sogar mit Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen
- Flüsterleise und mit extrem geringen Vibrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 2 mbar (ohne Gasballast), 4 mbar (mit Gasballast) |
| Regelung | VACUU·SELECT |
| Versandgewicht (metrisch) | 12.2 kg |
| Enthält | Gebrauchsfertige Pumpe (vollständig montiert, inkl. Handbuch) |
| Motordrehzahl | 200 bis 3000 min-1 |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur |
| Elektrische Anforderungen | 200/230 V, 50-60 Hz und 100/120 V, 50-60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 303 x 306 x 400 mm |
| Beschreibung | Der Abgaskondensator ermöglicht eine nahezu vollständige Rückgewinnung von Lösungsmitteln |
| Material | PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
