missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ VARIO™ Membran-Chemiepumpe, MZ 2C VARIO Select
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16291762
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16291762

Marke: VACUUBRAND™ 20732451

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Provides pinpoint vacuum control by adjusting the motor speed in labs working with most common solvents. The integrated VACUU·SELECT controller provides an easy-to-use, application based interface that covers all common lab applications.

  • Vacuum Controller with graphical user interface and predefined applications to simplify work in the laboratory
  • Automatic boiling point detection and adjustment of the vacuum for short process times
  • Extraordinary diaphragm life for minimum operational and servicing costs
  • Manual set-point-control for simple processes, run fully automated distillations, or create a unique application with simple drag-and-drop editing
  • Detects solvent boiling and automatically adjusts the pump's motor speed to maintain process control during solvent evaporation
  • VARIO motor speed control provides for exceptionally long maintenance intervals
  • Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
  • Excellent chemical resistance
  • Choose from 14 languages
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 7 mbar (ohne Gasballast), 12 mbar (mit Gasballast)
Regelung VACUU·SELECT
Versandgewicht (metrisch) 17.8 kg
Enthält Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch)
Motordrehzahl 30 bis 2400 min-1
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur
Abmessungen (L x B x H) 243 x 243 x 245 mm
Material PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM
Modell MZ 2 C VARIO Select
Geräuschpegel 43 dBA
Steckertyp CH
Wirkleistung 0.53 kW
Gewicht (metrisch) 15 kg
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 2.8 m³/hr.
Frequenz 50-60 Hz
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 20
Anzahl Pumpenköpfe 2
Anwendungen Intelligent Vacuum with VARIO™-control, Rotary Evaporator/Parallel Evaporator, Vacuum Concentrators, Gel Dryer
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 200/230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt