missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Vari-Mix™ Austauschplattform

Das Thermo Scientific Doppeldeck-Plattform zur Verwendung mit Vari-Mix Wippschüttler.

Marke:  Thermo Scientific™ AY797X1

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 12675437

  • 597.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Requires : Vari-Mix™ Wippschüttler (NICHT INBEGRIFFEN)

Beschreibung

Beschreibung

Das Thermo Scientific Doppeldeck-Plattform zur Verwendung mit Vari-Mix Wippschüttler.

Abmessungen: 32 × 26,9 cm (12,6 × 10,6 in.).
Spezifikation

Spezifikation

Ersatz-Plattform
12.6 in.
10,6 in.
Vari-Mix™ Wippe
12,6 x 10,6 in. (32 x 26,9 cm)
32 cm
26,9 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote