missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Vantage™ Schwere grüne und graue Handschuhe der Serie 70-766 aus Dupont™ Kevlar™ Aramid Ballaststoff
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Strapazierfähige Handschuhe
- Mit verstärktem Daumen und verstärkten Nähten am Fingerrücken
- Geringeres Risiko von Schnitten, besserer Schutz und längere Lebensdauer
- Schützt vor kleineren Verletzungen und Stichen
- Hervorragende Griffigkeit auch in öligen Umgebungen
- Längeres Bündchen für zusätzliche Sicherheit
- Bequeme Innenseite mit farbigem Polyester-/Baumwollgewebe
- Handfläche mit erstklassigem Leder verstärkt
Anwendungen:
- Pressen und Stanzen
- Handhabung schwerer und öliger Metallteile
- Handhabung von scharfen oder unregelmäßig geschnittenen Metallteilen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, EN 388: 4443, EN 407 |
| Stulpenmaterial | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
| Produkttyp | Schwere Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Art der Handschuhstulpe | Langer Strickbund |
| Auskleidungsmaterial | Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser |
| Auskleidung | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
| Handflächentyp | Handfläche mit Leder |
| Menge | 12 Paare |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?