missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler

Artikelnummer. 18960322 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Biokompatible Version:
Nein
Enthält:
Vanquish™ Split Sampler CT
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Biokompatible Version Enthält Packungsgröße
18960322 Nein Vanquish™ Split Sampler CT 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18960322 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. VCA12A02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Höchste Injektionspräzision und eine enorme Probenkapazität in Kombination mit einer besonders hohen Durchsatzleistung ermöglichen eine höhere Sicherheit bei der Peak-Identifizierung und -Quantifizierung.

Kombinieren Sie hervorragende Injektionspräzision mit großer Probenkapazität mit Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Samplern. Diese Probenehmer verfügen über eine hohe Durchsatzleistung, um ein größtmögliches Vertrauen in die Peak-Identifizierung und -Quantifizierung zu bieten. Sie bieten eine unübertroffene Präzision bei der Probendosierung und sind für Robustheit und Betriebszeit optimiert, selbst bei Systemdrücken von bis zu 1.500 bar (22.000 psi) und schwierigen Eluentenbedingungen. Jetzt können Sie UHPLC-Daten über mehrere Tage unbeaufsichtigt aufzeichnen, ohne dass die Proben ausgehen.

Sehen Sie sich HPLC/UHPLC-Ressourcen an

Höchste Injektionspräzision, enorme Probenkapazität, besonders hohe Durchsatzleistung

  • Die SmartInject-Technologie sorgt für konkurrenzlose Retentionszeitpräzision und eine längere Säulenlebensdauer bei max. 1.500 bar (22.000 psi)
  • In der Standardkonfiguration ist Platz für 216 Proben (Fläschchen)
  • Mit dem optionalen Thermo Scientific™ Vanquish™ Lademodul erhöht sich die Probenkapazität auf 8.832 Proben (23 Mikrotiterplatten)
  • Halter für Luftstromkühlung zur Aufrechterhaltung der Probenintegrität
  • Automatisierte Arbeitsabläufe inklusive Strichcodeauslesung ermöglichen eine noch präzisere Probenhandhabung
  • Einfacher Methodentransfer
  • Unbegrenzte Anwendungsflexibilität dank anpassbarem Gradientenverzögerungsvolumen

Bestellinformationen
Probenkapazität: Vier der folgenden Ausführungen in beliebiger Zusammenstellung (Stellfläche entsprechend SBS)

  • 54 Fläschchen mit 12 mm Außendurchmesser (≤ 1,5 ml)
  • 96 Fläschchen mit 6, 7 und 8 mm Außendurchmesser (≤ 1,2 ml)
  • 24 Fläschchen mit 15 mm Außendurchmesser (≤ 4 ml)
  • Mikrotiterplatten (96 und 384, Deep-Well- und Shallow-Well)

+ Kapazität von 12 Fläschchen mit 22,5 mm AD (≤≤10 ml) im Karussell

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Injektionszeit Bis zu 8 Sekunden, je nach Trennungsbedingungen
Präzision des Injektionsvolumens < 0,25 % Flächen-RSD-Wert für 3 μl (Koffein in Wasser); im Allgemeinen < 0,5 % Flächen-RSD für 1 μl (Koffein in Wasser)
Injektionstyp Split-Loop
Probenkapazität 216 Proben
Max. Druck 22000 psi (1500 bar)
Biokompatible Version Nein
PC-Anschluss USB 2.0; 3-Port-HUB zum Anschluss weiterer Vanquish Module
Verschleppung < 0,002 % mit Koffein
Temperaturbereich Probenraum: 4 bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H) 290 x 420 x 620 mm (11,4 x 16,5 x 24,4 in.)
Enthält Vanquish™ Split Sampler CT
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.