missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Vanquish™ Quaternäre Pumpen

Artikelnummer. 18990322 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Quaternäre Pumpe C
Biokompatible Version:
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Biokompatible Version Packungsgröße
18990322 Quaternäre Pumpe C Nein 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18990322 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. VCP20A01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erweitern Sie mit flexiblen, hochmodernen Thermo Scientific™ Vanquish™ quaternären Pumpen die Möglichkeiten Ihrer Thermo Scientific™ Vanquish™ LC-Plattform.

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Thermo Scientific™ Vanquish™ LC-Plattform, indem Sie sie um die Flexibilität des modernen quaternären Mischens der Lösungsmittel ergänzen. Thermo Scientific™ Vanquish™ quaternäre Pumpen sind mit der SmartFlow™ Pumpentechnologie ausgestattet. Dies gewährleistet, unabhängig von der Zusammensetzung der mobilen Phase, hoch präzise Flüsse und Gradienten bei Gegendrücken von bis zu 1034 bar. Diese Innovationen sorgen für eine außerordentliche Retentionszeitpräzision und für höchstes Vertrauen in Ihre Daten, selbst wenn Sie ternäre und quaternäre Gradienten ausführen. Sie bieten auch mehr Freiheit für Methodentransfer, Methodenentwicklung und Anwendungswechsel.

Profitieren Sie von der branchenführenden Pumpenleistung
Um konsistente Ergebnisse zu erzielen, benötigen Sie einen gleichmäßigen Fluss und eine präzise Gradientenzusammensetzung. Vanquish quaternäre Pumpen bieten Ihnen die Vanquish Flussleistung für eine flexible, hochmoderne quaternäre Mischung der Lösungsmittel für den Methodentransfer, die Methodenentwicklung, anspruchsvolle Anwendungen ternärer und quaternärer Gradienten oder für die vollständige Ausnutzung spezieller Säulenchemien.

  • Verlassen Sie sich auf genaue und hoch präzise Flüsse dank der ultrapräzisen Kolbenantriebe.
  • Profitieren Sie von der integrierten Engasung der Lösungsmittel, die für eine verbesserte Flussstabilität und hervorragende Detektorempfindlichkeit sorgt.
  • Profitieren Sie von einer hervorragenden Haltbarkeit, die höchste Systembetriebszeiten und niedrige Gesamtbetriebskosten ermöglicht.
  • Dank unserer innovativen Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Anschlusstechnologie gehört die mühsame Einrichtung des Flusspfads der Vergangenheit an.

Erhöhen Sie die Flexibilität und Zuverlässigkeit Ihrer Trennungen
Unsere SmartFlow Pumpentechnologie kompensiert Veränderungen der Kompressibilität der mobilen Phase automatisch. Dies gewährleistet hoch präzise Flüsse und Gradienten, unabhängig von der Zusammensetzung der mobilen Phase und Gegendruck. Diese Innovationen sorgen für eine außerordentliche Retentionszeitpräzision und für höchstes Vertrauen in Ihre Daten.

  • Zwei Pumpendruck- und Flussratenstufen:
    • Vanquish Quaternäre Pumpe F: Bis zu 1.000 bar (15.000 psi) und 8 ml/min
    • Vanquish Quaternäre Pumpe C: Bis zu 700 bar (10.000 psi) und 10 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Quaternäre Pumpe C
Biokompatible Version Nein
Flussgenauigkeit ± 0,1 %
Flusspräzision < 0,05 % RSD oder < 0,01 min SD, je nachdem, welcher Wert größer ist
Gradientenbildung Niederdruck-Gradientendosierung
Max. Flussrate 10 ml/min
Druckbereich 2 bis 70 MPa
Typ Quaternäre serielle Doppelkolbenpumpe
Genauigkeit der Gradientendosierung Niederdruck-Gradientendosierung
Lösungsmittelentgasung Integriert, 4 Kanäle
Abmessungen (H x B x T) 192 x 420 x 620 mm (7,6 x 16,5 x 24,4 in)
Gewicht (angloamerikanisch) 37 lb.
Gewicht (metrisch) 17 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.