Learn More
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Vanquish™ Fluoreszenzdetektoren erzielen Sie dank hocheffektiver Streulichtunterdrückung eine hohe Detektionsleistung. Diese Detektoren reduzieren durch temperaturgeregelte Flusszellen thermische Effekte und erreichen so eine höhere Detektionsgenauigkeit. Sie können bis zu vier Wellenlängenpaare gleichzeitig überwachen oder ein Chromatogramm auf die besten Emissions-/Anregungswellenlängen scannen. Sie können die Nachweisempfindlichkeit und Selektivität verbessern, indem Sie ultraschnelle Wellenlängenwechsel zwischen Peaks nutzen.
- Nehmen Sie Daten mit bis zu 200 Hz auf zur optimalen Unterstützung selbst schnellster UHPLC-Trennungen
- Steigern Sie die Empfindlichkeit durch Einstellung der Frequenz der Xenon-Blitzlampe und der variablen Emissionsfilter.
- Vereinfachen Sie die Methodenentwicklung oder verbessern Sie bestehende Methoden mit Einzelspektrumscans oder mit der FL Field Acquisition im Anregungs-, Emissions- oder Synchronmodus
- Senken Sie Ihre Gesamtbetriebskosten durch die lange Lebensdauer, die unsere Xenon-Blitzlampen und die verschiedene Lampen-Modi bieten
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Vanquish™ Fluoreszenzdetektor C |
| Data Collection Rate | Bis zu 100 Hz |
| Detektionsmodus | Single Channel |
| Detektortyp | Hochempfindliche Fluoreszenz |
| Typ | Fluoreszenzdetektor |
| Optisches System | Zwei Monochromatoren mit konkaven holographischen Gittern und elliptischen Spiegeln sorgen für höchste Effizienz bei der Lichtübertragung. |
| PC-Anschluss | USB 2.0; 3-Port-Hub für den Anschluss weiterer Vanquish Module |
| Wellenlängenbereich | Anregung: 200 bis 630 nm, Emission: 220 bis 650 nm |
| Abmessung | 159 x 420 x 620 mm (6,3 x 16,5 x 24,4 in) |
| Gewicht (metrisch) | 21 kg |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.