Learn More
Beschreibung
Thermo Scientific™ Vanquish™ Säulenthermostate bieten eine einzigartige Kombination aus aktiver Vorwärmung der mobilen Phase und hochmoderner Thermostatisierung der Säule, dank der Sie Ihre Trennungen zuverlässig kontrollieren können. Die aktive Vorerwärmung sichert, dass die Temperatur des in die Säule eintretenden Lösungsmittels der Säulentemperatur entspricht, sodass Leistungseinbußen aufgrund von Temperatureffekten vermieden werden. Die zwei Thermostatisierungsmodi (Ruhluft und Umluft) erlauben Ihnen die einfache Anpassung Ihrer Verfahren und gewährleisten gleichmäßige Temperaturen bei der UHPLC-Analyse.
Vermeiden Sie durch Vorerwärmung der mobilen Phase Leistungseinbußen
- Minimale Dispersion bei gleichzeitig idealer Wärmeübertragung
- Aktiver Eluentenvorwärmer in Echtzeit mit einem geometrischen Volumen von 1 µl
- Vernachlässigbarer Beitrag des Volumens außerhalb der Säule, auch für Säulen mit 1 mm ID
- Hocheffektive und präzise Steuerung der Eluententemperatur
- Keine thermischen Abweichungen mehr innerhalb einer LC-Säule, unabhängig von den Bedingungen
- Die Thermo Scientific™ Viper™ Verbindungsschläuche vereinfachen die Installation
Maximieren Sie die chromatographische Effizienz mit der Thermostatisierung der Säule im Ruhluftmodus
- Minimale thermische Abweichung durch viskoses Erwärmen unter UHPLC-Bedingungen
- Bestmögliche UHPLC-Effizienz und Auflösung
Erreichen Sie einen nahtlosen Methodentransfer mit dem Umluftmodus
- Schnelle Temperaturäquilibrierung
- Bestmögliche Entfernung von Reibungswärme für eine zuverlässige Retention der Analyten
- Höchste Flexibilität, z. B. für den Methodentransfer von anderen Geräten
Mehr Ergebnisse mit besseren Trennungen mit Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18 UHPLC-Säulen
Verwenden Sie zusammen mit dem Vanquish Säulenthermostat H die außergewöhnlich effiziente Vanquish C18 UHPLC-Säule mit 1,5-µm-Partikeln in Ihrem Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC-System. Mit 1,5-μm-Partikeln mit festem Kern (Solid-Core-Partikel) zeichnet sich die Säule durch sehr kurze Diffusionswege aus und führt dadurch zu sehr effizienten Trennungen. Accucore Vanquish UHPLC-Säulen ermöglichen Laboren, den Bedarf an einen höheren Durchsatz zu erfüllen, indem sie bessere Trennungen und mehr Ergebnisse erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Säulenthermostat: Ruhluft und Umluft; Vorwärmer: aktiv (optional) |
| Beschreibung | Abmessungen: 700 x 111 x 422 mm (27,6 x 4,4 x 16,6 in), Gewicht: 14 kg (30,9 lb.) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vanquish UHPLC-System |
| Säulenkapazität | 2 x max, 300 mm mit Vorwärmer oder Vorsäule, max. ID: 10 mm; 2 x max., 250 mm mit Vorwärmer und Vorsäule, max. ID: 10 mm |
| Temperaturbereich | 5 °C (max. 18 K unter Umgebungstemperatur) – 85 °C |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.