Learn More
Valeraldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It finds it application in flavorings, resin chemistry, and rubber accelerators. Valeraldehyde is used as a gaseous standard in the study of the sorptive loss pattern for volatile compounds. Valeraldehyde is used as an intermediate in industrial settings in the production of valeric acid and amyl alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Findet Anwendung in Aromastoffen, Harzchemie und Gummibeschleunigern. Valeraldehyd wird als gasförmiger Standard bei der Untersuchung des sorptiven Verlustmusters für flüchtige Verbindungen verwendet. Valeraldehyd wird als Zwischenprodukt im industriellen Umfeld bei der Herstellung von Valeriansäure und Amylalkohol eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 13.5 g/l. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Valeraldehyde |
| Schmelzpunkt | -92°C |
| Dichte | 0.81 |
| Siedepunkt | 102°C to 103°C |
| Flammpunkt | 8°C (46°F) |
| Geruch | Like Aldehyde |
| Strukturformel | CH3(CH2)3CHO |
| Brechungsindex | 1.395 |
| Menge | 1000 g |
| UN-Nummer | UN2058 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.