missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Vacuum Tweezer Aspirette™
Beschreibung
- Complete with 1 power supply unit and a charger
- 3 suction nozzles and suction cups with 3.2 mm, 6 mm and 10 mm diameter
- Battery operated
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Akku-betriebene Vakuum-Pinzette zum Aufnehmen und Platzieren von klein Gegenständen (bis max -70g) |
| Typ | Vakuum-Pinzette aspirette™ |
| Enthält | Gerät komplett, Steckdosenladegerät , Saugeinheit-Set |
| Steckertyp | UK |
| Menge | Je 1 |
| Spannung | 230 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?