missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Vacuum Pump V-600 for Rotavapor R-220 Pro Industrial Evaporator for multiple benchtop Rotavapors

Artikelnummer. 15904621 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Regelung:
I-300
I-300 Pro
Enthält:
Sekundäre Kühlfalle
Sekundäre Kühlfalle, Woulff-Flasche
Sekundärer Spulenkondensator
Sekundärer Spulenkondensator, Woulff-Flasche
Woulff-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15904621

Marke: BUCHI 11V600210

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vacuum Pump V-600 is a chemically resistant 3-stage diaphragm pump with silent and economical operation that makes it suited to work with the R-220 Pro or multiple benchtop Rotavapors.

  • Chemically resistant 3-stage diaphragm pump
  • Quiet and economical operation
  • Optimally suited to work with the R-220 Pro, multiple Rotavapors or SyncorePlus Parallel Evaporation
  • 1.5 mbar final vacuum
  • 3.1 m3/hr. vacuum capacity

Spezifikation

Max. Vakuum 1.5 mbar
Regelung I-300
Enthält Sekundärer Spulenkondensator
Flussrate 3.1 m³/hr.
Pumpentyp Oilless Diaphragm Pump
Spannung 100/240 V
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt