missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF Neuberger™ Membranpumpe aus Aluminium/Chrom

Für Kontaminationsfreiheit bei Transfer, Kompression und Abpumpen. KNF™ Membranpumpen aus Aluminium/Chrom sind doppelköpfige, trockenlaufende Geräte und eignen sich für die verschiedensten Laboranwendungen.

Marke:  KNF Neuberger™ 014833/017447

Additional Details : Gewicht : 12.43000kg

Artikelnummer. 10641164

  • 1190.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Lieferbar in verschiedenen Versionen, die sich in den Materialien unterscheiden, die mit den Medien in Kontakt kommen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Ideal für Probenahme-, Absaugung- und Kompressionsanwendungen
  • Alle Pumpentypen basieren auf dem gleichen Arbeitsprinzip einer oszilierenden Membran im Pumpenkopf und bieten einen ölfreien, unkontaminierten und wartungsfreien Betrieb
Spezifikation

Spezifikation

Diaphragms, Valves, Joints, Screws
250 mm
200 w
40°C
30 L/min.
222 mm
Membranpumpe
230 V 50 Hz 200 w
Aluminum, Chromium
11.3 kg
5°C
50 Hz
294 mm
230 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote