Learn More
KNF Neuberger™ Membranpumpe aus Aluminium/Chrom
Für Kontaminationsfreiheit bei Transfer, Kompression und Abpumpen. KNF™ Membranpumpen aus Aluminium/Chrom sind doppelköpfige, trockenlaufende Geräte und eignen sich für die verschiedensten Laboranwendungen.
Marke: KNF Neuberger™ 014826/017447
Additional Details : Gewicht : 13.23000kg
Beschreibung
- Lieferbar in verschiedenen Versionen, die sich in den Materialien unterscheiden, die mit den Medien in Kontakt kommen
- Gute chemische Beständigkeit
- Ideal für Probenahme-, Absaugung- und Kompressionsanwendungen
- Alle Pumpentypen basieren auf dem gleichen Arbeitsprinzip einer oszilierenden Membran im Pumpenkopf und bieten einen ölfreien, unkontaminierten und wartungsfreien Betrieb
Spezifikation
Diaphragms, Valves, Joints, Screws | |
250 mm | |
200 w | |
40°C | |
55 L/min. | |
222 mm | |
Membranpumpe |
230 V 50 Hz 200 w | |
Aluminum, Chromium | |
11.3 kg | |
5°C | |
50 Hz | |
294 mm | |
230 V |