missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Vacutainer™ Mehrprobennadeln für die Blutentnahme

Artikelnummer. 12668805
Click to view available options
Gauge:
20 G
21 G
22 G
Länge (metrisch):
25,4 mm
38,1 mm
Farbe:
Gelb
Grün
Schwarz
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12668805

Marke: BD 360210

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kann mit mehreren Blutentnahmegefäßen verwendet werden. BD Vacutainer™ Blutentnahmenadeln für mehrere Proben sind sterile, doppelseitige Nadeln für die Verwendung mit Vacutainer-Röhrchenhaltern und Vakuumblutentnahmegefäßen. Erhältlich in 1 in.- oder 1.5 in.-Nadeln mit einem Durchmesser von 20, 21 oder 22.

The BD Vacutainer™ system is optimally designed and tested for controlling pre-analytical variability throughout the specimen collection and handling process.
  • Sterile double-ended needle with a sleeve covered safety valve
  • Advanced low-angle bevel design and silicone lubricant coating ensures gentle and smooth vein entry
  • Draws blood directly from the vein into vacuum collection tubes to prevent exposure
  • Can be used with multiple collection tubes after venipuncture
  • Designed for use with BD Vacutainer™ tube holders and vacuum blood collection tubes
  • Luer adapter (MPN 367300) available separately for use with a catheter or hypodermic needle
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Multi-sample Blood Collection Needle
Sterilität Sterile
Zertifizierung/Konformität CE marked
Farbe Schwarz
Verbinder Double-sided
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Collection of Blood Samples
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacutainer Blood Collection Tubes, Tube Holder
Gauge 22 G
Nabenmaterial Polystyrene
Latexfrei Yes
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25,4 mm
Modell Low-angle Bevel
Dicke (Wand) Thin Wall
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt