missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle

Artikelnummer. 12537886
Ansicht ändern
Click to view available options
Gauge:
21 G
22 G
Farbe:
Grün
Schwarz
Packungsgröße:
48 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gauge Farbe unitSize
12537886 21 G Grün 48 Stück
12628815 22 G Schwarz 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12537886 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 368609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.95 CHF
    21.58 CHF / 48 Stück
    Sparen 0.37 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die integrierte Schutzvorrichtung ist an der Kanülenspitze ausgerichtet. Die BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle verfügt über eine Schutzvorrichtung, die dauerhaft einrastet und das Risiko von Verletzungen durch Nadelstiche deutlich ver

Das BD Vacutainer™ System ist ein geschlossenes System, das optimal für die Kontrolle der voranalytischen Variabilität während der Probennahme und des Verarbeitungsprozesses entwickelt und getestet wurde.

Die BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle für venöse Blutproben verfügt über einen vollständig integrierte Schutzvorrichtung über der Nadel, die nach der Aktivierung vor Verletzungen durch Nadelstiche schützt.

  • Die Schutzvorrichtung ist ein integraler Bestandteil der Nadel und ist mit der Nadelschräge ausgerichtet
  • Mit einem hörbaren Klicken rastet die Schutzvorrichtung über der Nadel ein und wird mit einem dreifachen Verschlussmechanismus unwiderruflich verriegelt
  • Der Sicherheitsmechanismus ist für die Einhandbetätigung ausgelegt
  • Die farbcodierte Abschirmung entspricht der Nadelgröße
  • Für die Verwendung mit Vacutainer™ Schlauchhaltern und Vakuumröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Blutentnahmekanüle
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Venöse Blutentnahme
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacutainer™ Blutentnahmegefäße und Röhrchenhalter
Gauge 21 G
Enthält Integriertes Sicherheitsschild
Länge (angloamerikanisch) 1,25 Zoll
Länge (metrisch) 32 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.