missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+)-Harnsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser. Löslich in Aceton, Ethanol, Chloroform und Furfural.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Reaktionsfreudig mit Oxidationsmitteln.
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser. Löslich in Aceton, Ethanol, Chloroform und Furfural.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Reaktionsfreudig mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+)-Usnic acid |
Schmelzpunkt | 201°C to 203°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 96698 |
Löslichkeitsinformationen | Partly soluble in water. Soluble in acetone,ethanol,chloroform and furfural. |
Formelmasse | 344.32 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'