missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uridin-Triphosphat 5’-Trinatriumsalz-Hydrat, 90 %; Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Uridine-5'-triphosphate trisodium salt hydrate |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 100 mg |
Beilstein | 3585234 |
IUPAC-Name | Trinatrium; (2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-Diolat |
Formelmasse | 550.09 (anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥90% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'