missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Unimax 2010

Artikelnummer. 17343460 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17343460 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17343460 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5421002002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2830.00 CHF
    2532.83 CHF / 1 Stück
    Sparen 297.17 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Resilient model with a maximum loading capacity of 10 kg.

  • The Unimax 2010 is the optimal model for increased sample throughput. With a usable area of 390 x 340 mm and the possibility of a multi-story structure, space is used effectively.
  • The orbit of 20 mm and speeds between 20 and 400 rpm guarantee gentle mixing of all samples. This shaker can be operated either continuously or with an integrated timer (max. 120 min).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.