Learn More
Cytiva Unifo Spritzenfilter, Nylonmembran
Bietet eine gute chemische Beständigkeit gegen die meisten gebräuchlichen HPLC-Lösungsmittel. Whatman™ Uniflo Spritzenfilter, Nylonmembran ist eine hydrophile Einweg-Filtereinheit, die sich für wässrige und/oder wässrige organische Proben zur Verwendung in der HPLC-Probenfiltration eignet.
Marke: Cytiva 10463432
Additional Details : Gewicht : 1.14000kg
Beschreibung
Whatman Uniflo Spritzenfilter sind Einwegfiltereinheiten, die für ein reines Filtrat von kleinen Volumina bis 10 ml (13 mm-Filter) oder 100 ml (25 ml-Filter) entwickelt wurden.
- Kombiniert Prämiumqualität mit wirtschaftlicher Effizienz
- Erhältlich in einer Vielzahl von Membranoptionen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse
- Eine Reihe von Größen und Porengrößen, die den Anforderungen der Filtrationsanwendung gerecht werden
- Individueller Tintenstrahldruck auf dem Filter zur einfachen Identifizierung
- Verpackt in einer sauberen, kompakten, wiederverwertbaren Kunststoffbox zur Optimierung des Platzbedarfs auf dem Labortisch
Spezifikation
Ja | |
0,2 μm | |
0,65 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
67.5 psi | |
UNIFLO Spritzenfilter | |
24,5 mm | |
25 mm |
Nylon | |
Unsteril | |
Wässrige und/oder wässrige organische Proben | |
Hydrophil | |
500 | |
Wiederverschließbare, wiederverwertbare Kunststoffboxen | |
500/Packung | |
Bis zu 100 ml (Probe) | |
29,2 mm |