missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ UNI6 31752 Schuhe
Reflektierendes Material sorgt für gute Sichtbarkeit. Das Innenfutter ist feuchtigkeitsabsorbierend, antimikrobiell, atmungsaktiv und hypoallergen.
Marke: Abeba™ 31752/40
Additional Details : Gewicht : 1.14000kg
Beschreibung
- Sicherheitsstandard EN ISO 20345: S2
- Farbe: Schwarz/braun
- Glattleder
- Sanitized-behandelt: Geruchs- und Bakterienhemmung
- Reflektierendes Material für erhöhte Sichtbarkeit
- Austauschbare Innensohle: Dämpfung, Gewichtsverteilung, Feuchtigkeitsabführung
- Der Vorfuß wird unterstützt und fördert die natürliche Abrollbewegung des Fußes
- Dämpfende PU-Zwischensohle mit Gelenkstabilisator
- Formstabile Schaftkante und hintere Kappe
- TPU-Außensohle rutschfest für SRC
- Feuchtigkeitsrillen verlaufen durch die Sohle
- Fersenschlaufe für einfachen Einstieg
- Zehenkappe aus Stahl
- ESD-fähig nach EN 61340
Spezifikation
EN ISO 20345: S2 | |
Leder | |
Rutschfest | |
31752 |
Schwarz, Braun | |
40 | |
Thermoplastisches Polyurethan | |
Steel |