missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Ubbelohde ASTM-Kapillarviskosimeter

Ubbelohde ASTM Kapillarviskosimeter werden zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten verwendet.

Marke:  Fisherbrand™

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11816491

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Viskositätsbestimmung mit ASTM- und DIN-Prüfverfahren
  • Für die Bestimmung der kinematischen Viskosität durchsichtiger Newtonscher Flüssigkeiten
  • Kalibrierzertifikat im Lieferumfang aller Kapillarviskosimeter enthalten
Spezifikation

Spezifikation

2
ASTM D445 446, ASTM D2515, ISO 3104 3105, UNE 400313, Kalibrierungszertifikat
Glas
2
Ubbelohde ASTM-Viskometer
20 bis 100 cSt
0.1
Kalibrierungszertifikat
± 0.2 %
0.25 kg
15 ml
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zubehör anzeigen