missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Ubbelohde Kapillarviskosimeter ASTM und DIN

Ubbelohde DIN Kapillarviskosimeter werden zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten verwendet.

Marke:  Fisherbrand™

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11816511

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

  • Bestimmung der Viskositäten mittels DIN-Prüfmethode
  •  Für die Bestimmung der kinematischen Viskosität durchsichtiger Newtonscher Flüssigkeiten
  • Kalibrierzertifikat im Lieferumfang aller Kapillarviskosimeter enthalten
Spezifikation

Spezifikation

IIIa
DIN 51562 Teil 1, ISO 3105, UNE 400313, Kalibrierzertifikat
Glas
0.5 oz.
0.55 lbs.
Ja
15 ml
5
Kalibrierungszertifikat
± 0.2 %
IIIa
0.25 kg
Ubbelohde Viskometer (DIN)
1000 bis 5000 cSt
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zubehör anzeigen