Learn More
Fisherbrand™ Ubbelohde Kapillarviskosimeter ASTM und DIN
Ubbelohde DIN Kapillarviskosimeter werden zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten verwendet.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Bestimmung der Viskositäten mittels DIN-Prüfmethode
- Für die Bestimmung der kinematischen Viskosität durchsichtiger Newtonscher Flüssigkeiten
- Kalibrierzertifikat im Lieferumfang aller Kapillarviskosimeter enthalten
Spezifikation
0C | |
DIN 51562 Teil 1, ISO 3105, UNE 400313, Kalibrierzertifikat | |
Glas | |
0C | |
Ubbelohde Viskometer (DIN) | |
0,7 bis 3 cSt |
0.003 | |
Kalibrierungszertifikat | |
± 0.2 % | |
0.25 kg | |
15 ml |