missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave 2X Large Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17768137 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
28 x 50 in.
34 x 34 in.
36 x 20 in.
36 x 36 in.
36 x 42 in.
36 x 46 in.
38 x 38 in.
40 x 40 in.
44 x 42 in.
46 x 26 in.
48 x 24 in.
48 x 32 in.
48 x 36 in.
48 x 48 in.
48 x 60 in.
50 x 44 in.
50 x 48 in.
50 x 62 in.
60 x 40 in.
60 x 60 in.
64 x 36 in.
64 x 48 in.
70 x 18 in.
72 x 36 in.
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
125 Stück
250 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17768137

Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A3636D

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.

  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1260 oz.
Kapazität (metrisch) 37,3 l
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 36 x 36 in.
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 36 in.
Breite (metrisch) 91,4 cm
Produkttyp Autoklavierbeutel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt