missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave 2X Large Bag

Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte


Click to view available options
Abmessungen (L x B):
28 x 50 in.
34 x 34 in.
36 x 20 in.
36 x 36 in.
36 x 42 in.
36 x 46 in.
38 x 38 in.
40 x 40 in.
44 x 42 in.
46 x 26 in.
48 x 24 in.
48 x 32 in.
48 x 36 in.
48 x 48 in.
48 x 60 in.
50 x 44 in.
50 x 48 in.
50 x 62 in.
60 x 40 in.
60 x 60 in.
64 x 36 in.
64 x 48 in.
70 x 18 in.
72 x 36 in.
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
125 Stück
250 Stück
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
- Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2256 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 66,7 l |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | Kordelzug |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pharmazeutische Geräte |
| Material | Tyvek |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur